Références
Sutton :D1710490
Rubix :S748-0502236
EAN :9311963200194




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 132 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
Détails articles : FORET 4,9 LONG DHL D171 DIN340 HSS-CO. TIALN
Foret haute performance. Convient pour les matériaux jusqu'à 1200 N/mm ². La géométrie de la pointe assure une résistance élevée. Dégagement optimal des copeaux grâce à la goujure parabolique. Moins de perçage progressif nécessaire pour les perçages standard. TiAIN pour une durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 132 mm |
| Longueur de coupe | 87 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 340 |
| Revêtement | tialn |
| Tolérance | h9 |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 4,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,43 € HT
/ unité
42,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours