Foret hélicoïdal Bosch 2608596681
Forets à métaux rectifiés HSS-TiN, DIN 338
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608596681
Rubix :0136-0509379
EAN :3165140060806


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS-TIN 3X33X61MM TOPLINE
Diamètre (D) mm: 3.00
Longueur de travail (L1) mm: 33
Longueur totale (L2) mm: 61
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétaux ferreux|Acier allié/non alliéMétaux ferreux|Fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 61 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
| Type de tige | conique |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,65 € HT
/ 5 unités
54,78 € TTC
- Epuisé