Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0980-031A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0980-031A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832227
Fabricant :8420916
EAN :7323227462943
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh6 (tolérance diamètre de queue) / h9 (tolérance du trou)
Rapport Diamètre / longueur de percaged/l = 0,3143 (dc/lu)
Affûtagepointe 140°
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel (hrsa)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
319,10 HT
/ unité
382,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h