Références
Makita :B-20270
Rubix :0142-5251775
EAN :0088381375832


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 38 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 370 mm |
| Longueur de coupe | 250 mm |
Détails articles : FORET ZENTRO-MAX NEMESIS 38X370 A42
Qté : 1
- Long. utile : 250 mm
- Long. totale : 370 mm
- Ø : 38 mm ;
- Long. utile : 250 mm
- Long. totale : 370 mm
- Ø : 38 mm ;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 38 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 370 mm |
| Longueur de coupe | 250 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,95 € HT
/ unité
278,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours