Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0950-080A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0950-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779759
Fabricant :8151313
EAN :7323226355499
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe96 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe96 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementrevêtement carbure (p1bm)
Tolérancediamètre de perçage tolérance h6 : +0,006 à +0,021 pour 6<dc≤10 ; queue h8 à h9.
Rapport Diamètre / longueur de percage8,16 (lu/dc = 77,5/9,5)
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h