Foret hélicoïdal Bosch 2608585846
Forets à métaux rectifiés HSS-Co, DIN 338
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608585846
Rubix :0136-0510139
EAN :3165140520812


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS-CO 4X43X75MM
Diamètre (D) mm: 4.00
Longueur de travail (L1) mm: 43
Longueur totale (L2) mm: 75
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMétaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|Acier allié/non alliéMétaux ferreux|Fonte grisePlastiques|Plastique dur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
| Type de tige | conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,05 € HT
/ 5 unités
27,66 € TTC
- Epuisé