Foret hélicoïdal Spartex 864039
Foret cylindrique laminé - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :652307
Spartex :864039
Rubix :C600-0522657
EAN :3660338185045


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS LAMINE - DIAM.13
Idéal pour une utilisation classique en maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 151 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Angle d'hélice | 25 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,70 € HT
/ 10 unités
72,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h