Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-0330AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-0330AW
Rubix :T781-0551128
Fabricant :30245184


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Détails articles : FORET CW D.3,3 LT=62 LU=20
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,83 € HT
/ unité
62,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours