Foret hélicoïdal Bosch 2608597706
Forets à béton CYL-3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608597706
Rubix :0136-0508204
EAN :3165140187183


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CYL-SILVERPERCU 6X60X100MM X3
Diamètre (D) mm: 6.00
Longueur de travail (L1) mm: 60
Longueur totale (L2) mm: 100
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,43 € HT
/ lot
17,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours