Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0992-080A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0992-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779732
Fabricant :8151332
EAN :7323226355680
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage9,92 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe137,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,92 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe137,4 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage8,065
Angle d'hélice29,8125 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (groupe iso p)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
551,67 HT
/ unité
662,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h