Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0830-026A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0830-026A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832299
Fabricant :8420892
EAN :7323227462707


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 (perçage) / h6 (queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,3143 |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,21 € HT
/ unité
393,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h