Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1150-094A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1150-094A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800898
Fabricant :7781871
EAN :7323224678170
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage11,5 mm
Longueur totale180 mm
Longueur de coupe128 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,5 mm
Longueur totale180 mm
Longueur de coupe128 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin+tisin
Toléranceh6
Rapport Diamètre / longueur de percage0,122
Angle d'hélice30 °
Affûtageha
Queuecylindrique (din 6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, acier trempé, superalliages à base de nickel (hrsa), titane, inconel, aluminium
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
718,87 € HT
/ unité
862,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours