Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K313-0300-XA 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K313-0300-XA 1730
Rubix :0033-0806303
Fabricant :8213431
EAN :7323226615906
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre de perçage3 mm
Longueur totale50 mm
Longueur de coupe3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3 mm
Longueur totale50 mm
Longueur de coupe3 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementnon revêtu
Toléranceh6 et d8
Angle d'hélice38 °
Affûtagerayon et centre coupant (center cut)
Queuetige cylindrique (円筒シャンク)
Matière à usineraluminium et alliages non ferreux (de l’ébauche à la finition)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe30 °
Diamètre queue6 mm
80,80 € HT
/ unité
96,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h