Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0530-027A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0530-027A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832415
Fabricant :8421050
EAN :7323227464183


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 44 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 (trou) / h6 (queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 1/5 (0,2) |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue cylindrique din 6535-ha (diamètre 6) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages résistants à chaud à base de nickel (hrsa) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,85 € HT
/ unité
350,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h