Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0970-079A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0970-079A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800959
Fabricant :7781860
EAN :7323224678064


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Longueur de coupe | 79,3 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Longueur de coupe | 79,3 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | toutes les matières à usiner |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,96 € HT
/ unité
659,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h