Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1010-082A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1010-082A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832213
Fabricant :8421304
EAN :7323227466712


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 180 mm |
| Longueur de coupe | 128 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 180 mm |
| Longueur de coupe | 128 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,1822 |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha), métrique 12 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | superalliages résistants à la chaleur (hrsa) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,09 € HT
/ unité
1 005,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h