Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0580-087A1-GMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :861.1-0580-087A1-GMGC34
Rubix :0033-0759997
Fabricant :6151019
FORET CARB.MONO CORODRILL 861

Résumé technique

Diamètre de perçage5,8 mm
Longueur totale146 mm
Longueur de coupe88 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,8 mm
Longueur totale146 mm
Longueur de coupe88 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage15,1724
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
502,23 HT
/ unité
602,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h