Références
Sutton :D101S7
Rubix :S748-0529963
EAN :9311963003610



Détails articles : FORET S7 STAND IMP SUITS S8 D101 SET (1/16-1/2X1/64)BLUE
Applications
Application générale, méteaux non-ferreux et plastiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,59 mm |
|---|---|
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Revêtement | brt |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,61 € HT
/ jeu
39,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
