Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-1800AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-1800AW
Rubix :T781-0661078
Fabricant :30245420


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 123 mm |
| Longueur de coupe | 73 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 3XD D 18
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 123 mm |
| Longueur de coupe | 73 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,90 € HT
/ unité
291,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours