Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1240-039A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1240-039A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832131
Fabricant :8420948
EAN :7323227463261


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Queue | din 6535-ha (tige cylindrique) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel résistants à la chaleur |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,01 € HT
/ unité
724,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h