Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0410-013A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0410-013A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832473
Fabricant :8420834
EAN :7323227462127
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage4,1 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,1 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,183
Angle d'hélice30 °
Affûtage3 (réaffûtages max)
Queuequeue cylindrique (din6535-ha) - métrique 6
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages à base de nickel (hrsa)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
235,20 € HT
/ unité
282,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h