Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1200-054A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1200-054A1-SM 1210
Rubix :0033-0737870
Fabricant :7798324
EAN :7323224751385


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 61 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | gc1210 (carbure revêtu) |
| Tolérance | m7 +0,007 à +0,025 (pour 10 < dc ≤ 18) ; tolérance de queue : h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5×d |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages à haute résistance (hrsa), titane, inconel, acier, acier inoxydable, aluminium |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,25 € HT
/ unité
521,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h