Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0950-030A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0950-030A1-SM 1210
Rubix :0033-0737896
Fabricant :7798293
EAN :7323224751071
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,5 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3
Queuequeue cylindrique (din6535-ha) - métrique : 10
Arrosage interneoui
Matière à usinertitane et alliages de titane (iso s, dont superalliages résistants à la chaleur et inconel)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
319,18 HT
/ unité
383,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h