Foret hélicoïdal Walter Titex A1148-5

Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1148-5
Rubix :4145-0081996
Fabricant :5057200
EAN :4031132071800
FORET 5 EXTRA COURT QC A1148 130DEG UFL DIN1897 HSSE UE5

Résumé technique

Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 5 EXTRA COURT QC A1148 130DEG UFL DIN1897 HSSE UE5


Sans traitement jusqu'à 1,9 mm
Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1148-5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8,5 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe26 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementoui
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue8,5 mm
58,60 € HT
/ 5 unités
70,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours