Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3810LX38-05
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3810LX38-05
Rubix :0033-0736306
Fabricant :7548945
EAN :7323223644176


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 38,1 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 222,95 mm |
| Queue | arbre cylindrique avec plat (flat) / bride (1 1/2') |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 38,1 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 222,95 mm |
| Queue | arbre cylindrique avec plat (flat) / bride (1 1/2') |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | 05c |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5xd |
| Longueur de queue | 70 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 164,68 € HT
/ unité
1 397,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours