Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D5000DM50-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D5000DM50-04
Rubix :0033-0775580
Fabricant :7790735
EAN :7323224722231


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 50 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 249,72 mm |
| Queue | mdi-50 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 50 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 249,72 mm |
| Queue | mdi-50 |
| Diamètre queue | 48,75 mm |
| Type de plaquette | ds20-0608-p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5xd |
| Longueur de queue | 205 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 223,13 € HT
/ unité
1 467,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h