Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D1270C4-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D1270C4-04
Rubix :0033-0334484
Fabricant :5765210
FORET CORODRILL 880 880-D1270C4-04

Résumé technique

Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur apparente85,6152 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D1270C4-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur apparente85,6152 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue40 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4,01575
Longueur de queue24,3848 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
889,59 € HT
/ unité
1 067,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours