Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D4128LX38-05

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D4128LX38-05
Rubix :0033-0799837
Fabricant :7548965
EAN :7323223644374
FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage41,275 mm
Longueur apparente207,65 mm
Queuetige cylindrique (ø 38,1 mm)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage41,275 mm
Longueur apparente207,65 mm
Queuetige cylindrique (ø 38,1 mm)
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquetteds20-0608-p / ds20-0608-c
Rapport Longueur/Diamètre de percage5xd
Longueur de queue102,25 mm
Arrosage interneoui
1 177,91 € HT
/ unité
1 413,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h