Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D4285LX38-05

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D4285LX38-05
Rubix :0033-0799829
Fabricant :7548973
EAN :7323223644459
FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage42,85 mm
Longueur apparente215,53 mm
Queuelx38 (iso 9766, tige cylindrique avec plat)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage42,85 mm
Longueur apparente215,53 mm
Queuelx38 (iso 9766, tige cylindrique avec plat)
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquetteds20-0608-p
Rapport Longueur/Diamètre de percage5xd
Longueur de queue317,65 mm
Arrosage interneoui
1 253,04 € HT
/ unité
1 503,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours