Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D5500L50-05

Corodrill 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D5500L50-05
Rubix :0033-0799785
Fabricant :7549017
EAN :7323223644893
CORODRILL 880 DS20-D5500L50-05

Résumé technique

Diamètre de perçage55 mm
Longueur apparente314,41 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CORODRILL 880 DS20-D5500L50-05


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage55 mm
Longueur apparente314,41 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766
Diamètre queue50 mm
Type de plaquetteds20-0708-c
Rapport Longueur/Diamètre de percage5,03
Longueur de queue280 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
1 387,17 € HT
/ unité
1 664,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h