Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D1900L25-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D1900L25-04
Rubix :0033-0172881
Fabricant :5765344
FORET CORODRILL 880 880-D1900L25-04

Résumé technique

Diamètre de perçage19 mm
Longueur apparente94,648 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D1900L25-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage19 mm
Longueur apparente94,648 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue25 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4 mm
Longueur de queue56,352 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
811,55 € HT
/ unité
973,86 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h