Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D3000C6-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D3000C6-03
Rubix :0033-0334510
Fabricant :5765649




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 30 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 138,4114 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
Documents
Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D3000C6-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 30 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 138,4114 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3 |
| Longueur de queue | 38,5886 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
992,89 € HT
/ unité
1 191,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h