Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0937C4-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D0937C4-03
Rubix :0033-0756912
Fabricant :6327997
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage23,7998 mm
Longueur apparente71,3994 mm
Queuecoromant capto (bolt and segment clamping) -size c4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage23,7998 mm
Longueur apparente71,3994 mm
Queuecoromant capto (bolt and segment clamping) -size c4
Diamètre queue40 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue24,4606 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
823,19 € HT
/ unité
987,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours