Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D2540LX25-06

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D2540LX25-06
Rubix :0033-0736377
Fabricant :7548862
EAN :7323223643346
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20

Résumé technique

Diamètre de perçage25,4 mm
Longueur apparente175,9158 mm
Queuequeue cylindrique à collet (iso 9766)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage25,4 mm
Longueur apparente175,9158 mm
Queuequeue cylindrique à collet (iso 9766)
Diamètre queue25,4 mm
Type de plaquettecorodrill ds20-0306-c / corodrill ds20-0306-p
Rapport Longueur/Diamètre de percage6xdc (uldr 6,026)
Longueur de queue155,6 mm
Arrosage interneoui
988,27 € HT
/ unité
1 185,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours