Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D3900L40-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D3900L40-03
Rubix :0033-0276003
Fabricant :5765424
FORET CORODRILL 880 880-D3900L40-03

Résumé technique

Diamètre de perçage39 mm
Longueur apparente148,3018 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D3900L40-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage39 mm
Longueur apparente148,3018 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue40 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue70,6982 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
931,03 € HT
/ unité
1 117,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h