Références
Sandvik Coromant :DS20-D4700L50-04
Rubix :0033-0799808
Fabricant :7548994
EAN :7323223644664


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 47 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 189,2766 mm |
| Queue | queue cylindrique avec côté plat selon iso 9766 (iso 9766 queue de foret avec bride, métrique 50) |
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 47 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 189,2766 mm |
| Queue | queue cylindrique avec côté plat selon iso 9766 (iso 9766 queue de foret avec bride, métrique 50) |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Type de plaquette | ds20-06...p / ds20-06...c |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4xd |
| Longueur de queue | 309 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 163,25 € HT
/ unité
1 395,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h