Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0812LX25-05

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D0812LX25-05
Rubix :0033-0756921
Fabricant :5723643
EAN :12151042
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage20,6248 mm
Longueur apparente103,124 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage20,6248 mm
Longueur apparente103,124 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Diamètre queue25,4 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage5
Longueur de queue56,3721 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
894,15 € HT
/ unité
1 072,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours