Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3493LX38-07
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3493LX38-07
Rubix :0033-0736340
Fabricant :7548923
EAN :7323223643957


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 34,9 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 248,4 mm |
| Queue | lx38 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 34,9 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 248,4 mm |
| Queue | lx38 |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | 05c 05p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 7xd |
| Longueur de queue | 348,2 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 302,51 € HT
/ unité
1 563,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h