Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3800L40-06
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D3800L40-06
Rubix :0033-0736311
Fabricant :7548942
EAN :7323223644145


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 38 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 232 mm |
| Queue | queue cylindrique avec plat selon iso 9766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 38 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 232 mm |
| Queue | queue cylindrique avec plat selon iso 9766 |
| Diamètre queue | 40 mm |
| Type de plaquette | 05c / 05p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 6xd |
| Longueur de queue | 70 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 269,90 € HT
/ unité
1 523,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h