Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 881-D2000L25-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :881-D2000L25-03
Rubix :0033-0368803
Fabricant :5962332




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 80,2751 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
Documents
Détails articles : FORET COROMANT U-DRILL NO 881-D2000L25-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 80,2751 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3 |
| Longueur de queue | 56,7249 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
735,15 € HT
/ unité
882,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h