Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D2500L25-05
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D2500L25-05
Rubix :0033-0736384
Fabricant :7548857
EAN :7323223643292


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 25 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 125,44 mm |
| Diamètre queue | 25 mm |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 25 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 125,44 mm |
| Diamètre queue | 25 mm |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5xd |
| Longueur de queue | 207 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
905,14 € HT
/ unité
1 086,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h