Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0370-029A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0370-029A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780086
Fabricant :8151098
EAN :7323226353341


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin (pvd) |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 7,540541 |
| Angle d'hélice | 32,853233 ° |
| Affûtage | 3 |
| Queue | din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,58 € HT
/ unité
377,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h