Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0470-038A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0470-038A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801175
Fabricant :7823909
EAN :7323224865136
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage4,7 mm
Longueur totale90 mm
Longueur de coupe48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,7 mm
Longueur totale90 mm
Longueur de coupe48 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1224 (4,7 / 38,4)
Angle d'hélice33,2 °
Affûtageaffûtage « point-thinning » (nouvelle forme d’affûtage)
Queuetige cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usinertous les matériaux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
389,36 € HT
/ unité
467,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h