Foret hélicoïdal Ruko 258040

Foret DIN 338 TL 3000 HSS Co 5%, taillé meulé

Voir les informations techniques
Références
Ruko :258040
Rubix :8554-0516867
EAN :4007140120571
FORET METAUX TL3000 QC 4 258 HSS-G DIN338
Résumé technique
Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale75 mm
Type de tigecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TL3000 QC 4 258 HSS-G DIN338


Foret robuste en acier rapide, avec âme renforcée et goujures paraboliques pour une évacuation optimale des copeaux. Aff ûtage de la pointe : dépouille conique. Amincissement : à partir de 3 mm de diamètre. Aff ûtage en croix selon DIN 1412 C. Angle de pointe : 130°. Angle d'hélice : 40°. Tolérance sur le diamètre : h8. Coupe à droite. Vendu en emballage plastique.

Applications

Ce foret convient particulièrement pour le perçage de trous profonds dans les matériaux à copeaux moyens et longs. Peut remplacer les forets types W, H et VA.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4 mm
Longueur totale75 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,58 HT
/ unité
5,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h