Foret hélicoïdal Roebuck 869266

Foret G-COIL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :869266
Rubix :C600-0594917
EAN :3660338230226
FORET G-COIL POUR M6X1 DIAM. 6,3

Résumé technique

Diamètre de perçage6,3 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de coupe63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET G-COIL POUR M6X1 DIAM. 6,3


Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,3 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de coupe63 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Angle d'hélice30 °
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue6,3 mm
22,22 € HT
/ unité
26,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h