Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0980-031A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0980-031A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779744
Fabricant :8150980
EAN :7323226352160
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,8 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe47 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,32
Angle d'hélice29,51 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe144,3 °
Diamètre queue10 mm
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h