Foret hélicoïdal Sutton D1510600

Foret extra-court - CNC D151

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1510600
Rubix :S748-0502971
EAN :9311963421445
FORET 6 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 6 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN


Revêtement TiAlN.

Applications

Pour matériaux ayant une dureté jusqu'à 1200 N/mm²
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementtialn
Toléranceh9
Angle d'hélice40 °
Matière à usinerusage général
Angle de pointe130 °
Diamètre queue6 mm
26,29 HT
/ unité
31,55 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h