Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0460-037A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0460-037A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801179
Fabricant :7823908
EAN :7323224865129


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de coupe | 48 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de coupe | 48 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,1224 (d/l), basé sur uldr = 8,1739 (l/d) |
| Angle d'hélice | 32,7 ° |
| Affûtage | affûtage symétrique |
| Queue | cylindrique (din6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, aluminium, alliages résistants à la chaleur et matériaux trempés |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,78 € HT
/ unité
454,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h