Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-1111-033A1-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-1111-033A1-XMGC34
Rubix :0033-0763656
Fabricant :6241304
FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Résumé technique
Diamètre de perçage11,11 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe35 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,11 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe35 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage3,15032
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,06 HT
/ unité
246,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours