Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0690-021A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0690-021A1-SM 1210
Rubix :0033-0737941
Fabricant :7574712
EAN :7323223766816


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h9 |
| Angle d'hélice | 26,5 ° |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers, inox, fonte, matériaux durcis ; superalliages résistants à la chaleur (hrsas), titane et inconel (selon la géométrie -sm). |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,96 € HT
/ unité
260,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h